Calzado de seguridad de cuero granulado S3 Corvus

Ref.: M418119039
Ver todas las versiones

ZAPATO-CORVUS-S3L-NEGRO-T39

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO-CORVUS-S3L-NEGRO-T39
Calzado de seguridad de cuero granulado S3 Corvus
Calzado de seguridad de cuero granulado suave que ofrece al usuario un alto nivel de comodidad y la máxima seguridad.
  • Cuero granulado transpirable
  • Forro interior de malla, correa extraíble de microfibra de alta calidad
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, anchura de confort 10,5 (ajuste regular)
  • Sin metal
  • Aprox. 610 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3L
Más Información

Anchura de patas

10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

39
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero suave
Más Información

Talla de zapato Europa

39
Más Información

Talla de zapato US

7
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

6
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1140.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418119039

Ficha Técnica

32410607.pdf
Scroll to top