Polo manga larga

Ref.: M409198002

POLO ML AV AMARILLO L

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO ML AV AMARILLO L
Polo manga larga
MONOCOLOR A.V.
EN ISO 20471:2013 Clase 2/2
100% poliéster - 130 gr/m2
  • Tejido técnico y transpirable micro-poroso BIRDEYE.
  • Costuras de hombros reforzadas y a contraste.
  • Cuello canalé suave al tacto, puños en tejido elástico.
  • Aireadores en axilas.
  • Bolsillo en pecho izquierdo con cierre mediante gancho y bucle.
  • 2 bandas reflectantes con un margen de 2 cm en los laterales para evitar que las cintas opriman el pecho y permitir la máxima movilidad.

Lavar máx 40ºC


No planchar


No usar secadora

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409198002

Ficha Técnica

32410480.pdf
Scroll to top