Tejido elástico stretch
16% poliéster, 46% algodón, 38% EME T-400 - 235 g/m2
Material |
16 % poliéster, 46 % algodón, 38 % EME (T-400) |
Color |
AmarilloAzul marino |
Tamaño |
4XL |
Estándar EN |
20471 |
Peso del producto (por artículo) |
1000.000 g |
Normas |
EN 20471 |
Catálogo General |
M410090006 |
Ficha Técnica |
32410478.pdf |