MOCASIN-NEGRO-S2-44

Ref.: M417025044
Ver todas las versiones

MOCASIN-NEGRO-S2-44

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Excelente relación calidad/precio.
- 430g.
- Sin plantilla antiperforación.
- Transpirale, microfibra hidrorepelente.
- Forro textil transpirable, plantilla interior extraíble.
- Puntera COMPOSITE.
- Suela de PU antideslizante SRC, forma ancha Mondopoint 11.
- Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

S2
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M417025044

Ficha Técnica

32410617.pdf

Ficha Técnica

247828810.pdf

Ficha Técnica

539004498.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!