Zapato de seguridad Jogger One Fresh S1P

Ref.: M416126045
Ver todas las versiones

D JOGGER ONE FRESH S1P SRC 45

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

D JOGGER ONE FRESH S1P SRC 45
Zapato de seguridad Jogger One Fresh S1P
Calzado de seguridad de estilo informal con detalles funcionales y la máxima comodidad en cada paso.
  • Microfibra transpirable, inserciones técnicas
  • Forro de tela, plantillas con acolchado
  • Punteras protectoras de acero, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante SRC PU/RPU, ancho estándar de 10,5
  • Par de cordones de repuesto
  • Aprox. 530 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

45
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra con insertos técnicos
Más Información

Talla de zapato Europa

45
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Talla de zapato UK

10
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1397.500 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, SRC
Más Información

Catálogo General

M416126045

Ficha Técnica

32410570.pdf
Scroll to top