https://www.wurth.es/mu-chaqueta-multinorm-modyf-3xl451274CHAQUETA MULTINORM MODYF 3XLCHAQUETA MULTINORM MODYF 3XL<br>Chaqueta de trabajo estándar Würth MODYF azul marino<br><ul><li>2 bolsillos en el pecho con solapa</li><li>Cremallera bajo la solapa</li><li>Elástico en puños y cintura</li><li>Con doble costura </li><li>Normas EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 clase 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Material</p><ul><li>78 % algodón ignífugo, </li><li>20 % poliéster </li><li>2 % de fibra antiestática, aprox. 250 g/m² </li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Disponible en las tallas:</p>S - M - L - XL - XXL - 3XL<br><p class="level1">Instrucciones para el cuidado</p><br/><ul><li>Lavable a 60 °C</li><br/><li>No secar en secadora</li><br/><li>No utilizar lejía</li><br/><li>Plancha a alta temperatura</li><br/><li>Limpieza en seco suave con PCE</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26953317.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/26953317.jpg/Femenino/Femenino/Guantes de protección2024-02-16T19:38:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!