Botas de seguridad con forro S3 Eco

Ref.: M422184040
Ver todas las versiones

BOTA-ECO-WINTER-S3-40

Descripción

Bota robusta y con un excelente agarre, con cálido forro interior térmico indicado para ambientes fríos.
. 650g.
. Piel de alta calidad transpirable hidrorepelente.
. Forro textil transpirable y refuerzo en el talón.
. Puntera de COMPOSITE, plantilla antiperforación TEXTIL.
. Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
. Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

40
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Íntegramente cuero
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1210.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

ODU

0
Más Información