Botas de seguridad Eco S3

Ref.: M422134042
Ver todas las versiones

BOTA-ECO-S3-SRC-42

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOTA-ECO-S3-SRC-42
Botas de seguridad Eco S3
Botas de seguridad clásicas y de alta calidad sin metal.
  • Cuero transpirable
  • Forro interior de tela
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de confort 11 (ajuste ancho)
  • Sin metal
  • Aprox. 620 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Talla de zapato Europa

42
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Talla de zapato UK

8
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1340.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, SRC
Más Información

Catálogo General

M422134042

Ficha Técnica

32410595.pdf
Scroll to top