Tuerca hexagonal

Ref.: 0065801024
Ver todas las versiones

TU-ISO4032-5-2-LL36-M24

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-ISO4032-5-2-LL36-M24
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero sin recubrimiento 5-2

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5-2
Más Información

Anchura entre esquinas

39.55 mm
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.500 g
Más Información

Altura

21.5 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Catálogo General

0065801024

Ficha Técnica

32406434.pdf
Scroll to top