Cajón para maletero con panel

Ref.: 0963641681
Ver todas las versiones

MSMU81-MODULO-CAJON-BS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MSMU81-MODULO-CAJON-BS
Cajón para maletero con panel
Ahorre espacio guardando las herramientas y los consumibles bajo la superficie del maletero
  • Uso eficiente del espacio
  • El cajón se puede extraer hasta un 100 %
  • Capacidad de carga por cajón: 100 kg
  • Centro de gravedad bajo para no afectar a las características de conducción
  • De acero de alta resistencia

Altura (dimensión interna del cajón)

160 mm
Más Información

Profundidad

800 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

450 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

755 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

340 mm
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cajón

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Número de cajones

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.500 kg
Más Información

Altura

250 mm
Más Información

Catálogo General

0963641681

Ficha Técnica

32411462.pdf
Scroll to top