Tamaño de la malla |
4 x 4 mm |
Material |
Fibra de vidrio |
Longitud |
33 cm |
Anchura |
50 cm |
Color |
Blanco |
Peso del tejido por m2 |
160 g |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Sin plastificante |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
27.000 g |
Resistencia contra |
Álcali |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0519520001 |