Persiana de repuesto

Ref.: 0963589011
Ver todas las versiones

MRRS31 RECAMBIO GUIA+PERSIANA PARA MRS31

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRRS31 RECAMBIO GUIA+PERSIANA PARA MRS31
Persiana de repuesto

Incluye carriles guía

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Descripción de tipo

MRRS31
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

Altura

430 mm
Más Información

Catálogo General

0963589011

Ficha Técnica

32411526.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top