Marcador de pintura

Ref.: 0967910312
Ver todas las versiones

MRK-ROJO-PERM-INSTAL-D:1-2MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRK-ROJO-PERM-INSTAL-D:1-2MM
Marcador de pintura
Todos los colores son resistentes al calor hasta 400 °C. El color blanco se mantiene visible hasta a 1000 °C.
  • También para superficies oscuras y transparentes
  • Impermeable y resistente a la abrasión
  • Resistente a la luz y a la intemperie tras el secado
  • Tinta resistente al alcohol isopropílico, el etanol y el aceite para motor

Marcados de alta cobertura, incluso en superficies lisas y porosas.


Ideal para su uso en metalurgia y forjado, ingeniería mecánica y técnica de soldadura.

Grosor máximo de la línea

2 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

1 mm
Más Información

Diseño

Permanentemente impermeable
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Código del sistema armonizado

96082000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

400 °C
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

1-2 mm
Más Información

Catálogo General

0967910312

Ficha Técnica

32410872.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top