Material |
BRS |
Superficie |
AN |
Longitud |
143 mm |
Color |
Negro |
Número de piezas |
2 Uds |
Diámetro |
5.6 mm |
Código del sistema armonizado |
96091090000 |
Peso del producto (por artículo) |
36.000 g |
Catálogo General |
0967911402 |
Ficha Técnica |
32410875.pdf |