Grosor máximo de la línea |
3 mm |
Grosor de línea mínimo |
1 mm |
Longitud |
120 mm |
Color |
Amarillo |
Sin silicona |
Sí |
Diámetro |
5.6 mm |
Código del sistema armonizado |
96091090000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0967911405 |
Ficha Técnica |
32410875.pdf |