Marcador permanente para orificios profundos con tapa

Ref.: 0967909902
Ver todas las versiones

MRK-AGUJEROS-NEGRO-1,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRK-AGUJEROS-NEGRO-1,5MM
Marcador permanente para orificios profundos con tapa
Marcador de orificios profundos para perforaciones y lugares de difícil acceso

Para uso universal

Forma del cuerpo del marcador de sección transversal triangular ergonómica

Marcado preciso gracias a su punta muy fina

Marcado permanente

  • Impermeable, resistente a los borrones, secado rápido

Tapa

  • Resistente a impactos
  • Con clip para cinturón integrado de fácil uso con una mano

Para el etiquetado en prácticamente todas las superficies, p. ej., madera, metal, vidrio, cerámica, plástico, etc.

Grosor de la línea

1.5 mm
Más Información

Diseño

Permanentemente impermeable
Más Información

Color

Negro
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Catálogo General

0967909902

Ficha Técnica

32410870.pdf
Scroll to top