Motores tubulares

Ref.: 097091036
Ver todas las versiones

MOTOR TUBULAR MANDO RADIO (WR36) 36KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MOTOR TUBULAR MANDO RADIO (WR36) 36KG
Motores tubulares
WR
Motores tubulares WR con receptor incorporado

Características

  • Posibilidad de utilización en tubo de Ø 50 mm. Redondo o octogonal.
  • Final de carrera manual mecánico con regulación progresiva.
  • Cable de conexión 2.5 m.
  • Peso elevado hasta 92 Kg.
  • Manipulación subida bajada con mando radio WR 5 (suministro aparte).

Ventajas

  • Regulación de final de carrera por ambos lados del cabezal.
  • Receptor incorporado, evita la instalación de otros dispositivos.
  • Conexión eléctrica con neutro, fase, tierra.
  • Con el WR 5 opción de subida bajada automática o pulsador.

Beneficios

  • Rápida instalación.
  • Garantía 24 meses.

Material

Metal
Más Información

Longitud

623 mm
Más Información

Nivel de potencia

161 W
Más Información

Diámetro

53.5 mm
Más Información

Capacidad de carga

36 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.340 g
Más Información

Catálogo General

097091036

Ficha Técnica

32407691.pdf
Scroll to top