Motores tubulares

Ref.: 097091035
Ver todas las versiones

MOTOR TUBULAR PARA PERSIANA 35KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MOTOR TUBULAR PARA PERSIANA 35KG
Motores tubulares
Motores tubulares para la automatización de persianas, toldos, puertas de garaje, máximo 88 kg

Silenciosos

Emiten un mínimo nivel de ruido durante su funcionamiento, unos 45 db.

Protegidos contra sobrecalentamiento

Los motores tubulares incorporan un dispositivo para evitar daños irreparables que detiene automáticamente el motor cuando detecta un sobrecalentamiento y se rearma cuando baja la temperatura.

Resistencia

Los motores würth están diseñados para resistir más de 8500 acciones, con un uso normal de dos accionamientos diarios más de 11 años.

Material

Metal
Más Información

Longitud

465.5 mm
Más Información

Nivel de potencia

205 W
Más Información

Diámetro

44.7 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3000.000 g
Más Información

Catálogo General

097091035

Ficha Técnica

32407690.pdf
Scroll to top