Motor tubular electrónico

Ref.: 5696000260
Ver todas las versiones

MOTOR TUB ELECT 60KG 200W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MOTOR TUB ELECT 60KG 200W
Motor tubular electrónico
Motor tubular vía radio con final de carrera electrónico para persianas enrollables y toldos verticales

Características

  • Detección de obstáculos y retroceso automático
  • Final de carrera electrónico
  • Radio receptor de alta sensibilidad incorporado
  • Nivel de ruido por debajo de 45 dB
  • Tecnología Wi-Fi bidireccional
  • Compatible con aplicaciones Smart Home y asistentes de voz
  • Posibilidad de establecer 3 paradas diferentes. Dos finales de carrera y 1 posición intermedia
  • Cable de conexión de 2,5 metros
  • Contenido de la caja: motor con adaptadores para tubo, soportes de obra, cable de alimentación, instrucciones en papel, pegatina QR
  • Soporte para cajón de obra incluido

Ventajas

  • Estructura de freno patentada en ambos lados
  • Cable de alimentación con conector rápido. Cambio de motor más rápido y sin manipulación eléctrica; protección ante cortocircuitos
  • Programación a través de mando emisor o automática
  • Múltiples posiciones programables
  • Superficie resistente a la humedad
  • Apto para localizaciones de altura

Beneficios

  • Programación intuitiva a través de mando emisor o automática
  • Muy silencioso
  • Instalación simple y rápida

Los inhibidores de frecuencia pueden interferir en la señal del mando.

Material

PA/ferrosilicio
Más Información

Longitud

570 mm
Más Información

Nivel de potencia

200 W
Más Información

Diámetro

45 mm
Más Información

Capacidad de carga

60 kg
Más Información

Par máximo

30 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.250 kg
Más Información

Catálogo General

5696000260

Ficha Técnica

594496311.pdf
Scroll to top