MOTOR TUB ELECT 30KG 135W Motor tubular electrónico Motor tubular vía radio con final de carrera electrónico para persianas enrollables y toldos verticales
Características
Detección de obstáculos y retroceso automático
Final de carrera electrónico
Radio receptor de alta sensibilidad incorporado
Nivel de ruido por debajo de 45 dB
Tecnología Wi-Fi bidireccional
Compatible con aplicaciones Smart Home y asistentes de voz
Posibilidad de establecer 3 paradas diferentes. Dos finales de carrera y 1 posición intermedia
Cable de conexión de 2,5 metros
Contenido de la caja: motor con adaptadores para tubo, soportes de obra, cable de alimentación, instrucciones en papel, pegatina QR
Soporte para cajón de obra incluido
Ventajas
Estructura de freno patentada en ambos lados
Cable de alimentación con conector rápido. Cambio de motor más rápido y sin manipulación eléctrica; protección ante cortocircuitos
Programación a través de mando emisor o automática
Múltiples posiciones programables
Superficie resistente a la humedad
Apto para localizaciones de altura
Beneficios
Programación intuitiva a través de mando emisor o automática
Muy silencioso
Instalación simple y rápida
Los inhibidores de frecuencia pueden interferir en la señal del mando.
https://www.wurth.es/motor-tub-elect-30kg-135w440794MOTOR TUB ELECT 30KG 135WMOTOR TUB ELECT 30KG 135W<br>Motor tubular electrónico <br>Motor tubular vía radio con final de carrera electrónico para persianas enrollables y toldos verticales<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Detección de obstáculos y retroceso automático</li><li>Final de carrera electrónico</li><li>Radio receptor de alta sensibilidad incorporado</li><li>Nivel de ruido por debajo de 45 dB</li><li>Tecnología Wi-Fi bidireccional</li><li>Compatible con aplicaciones Smart Home y asistentes de voz</li><li>Posibilidad de establecer 3 paradas diferentes. Dos finales de carrera y 1 posición intermedia</li><li>Cable de conexión de 2,5 metros</li><li>Contenido de la caja: motor con adaptadores para tubo, soportes de obra, cable de alimentación, instrucciones en papel, pegatina QR</li><li>Soporte para cajón de obra incluido</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Estructura de freno patentada en ambos lados</li><li>Cable de alimentación con conector rápido. Cambio de motor más rápido y sin manipulación eléctrica; protección ante cortocircuitos</li><li>Programación a través de mando emisor o automática</li><li>Múltiples posiciones programables</li><li>Superficie resistente a la humedad</li><li>Apto para localizaciones de altura</li></ul><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Programación intuitiva a través de mando emisor o automática</li><li>Muy silencioso</li><li>Instalación simple y rápida</li></ul><br><P>Los inhibidores de frecuencia pueden interferir en la señal del mando.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/594496413.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/594496413.jpg2024-02-16T19:33:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!