Mosquetón

Ref.: 052410010
Ver todas las versiones

MOSQUETON BOMBERO L100 DIN 5299 C

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MOSQUETON BOMBERO L100 DIN 5299 C
Mosquetón
DIN 5299, forma C, acero cincado

Gancho con muelle en espiral oculto

  • El gancho no se puede abrir cuando está cargado con la capacidad de carga especificada debido a la deformación elástica

Se puede almacenar en el sistema ORSY


La finalidad de la capacidad de carga indicada en la tabla es la de ofrecer información sobre la capacidad de carga máxima posible del gancho.

Material

ST
Más Información

Capacidad de carga máx.

350 kg
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro interno 2

29 mm
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

DIN

5299
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

121.840 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Normas

DIN 5299
Más Información

Catálogo General

052410010

Ficha Técnica

32406591.pdf
Scroll to top