Distancia entre orificios 2 |
156 mm |
Distancia entre orificios |
190 mm |
Anchura de la placa frontal |
20 mm |
Grosor de la placa frontal |
3 mm |
Forma de la placa frontal |
Redondo |
Altura de la funda de la cerradura |
117 mm |
Longitud de la placa frontal |
220 mm |
Material de la empuñadura |
Acero |
Adecuado para |
Puertas de madera corredizas |
Grosor de la funda de la cerradura |
14 mm |
Superficie de la empuñadura |
Niquelado |
Nivel de brillo de la placa frontal |
Mate |
Anchura de la funda de la cerradura |
72 mm |
Declaración Ambiental de Producto |
Sí |
Código del sistema armonizado |
83013000000 |
Peso del producto (por artículo) |
386.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Material de la placa frontal |
Acero inoxidable |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688500115 |