Cerradura de embutir FH 30

Ref.: 0688506000
Ver todas las versiones

CERRADURA FH30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CERRADURA FH30
Cerradura de embutir FH 30
para puertas cortafuego con mecanismo de cierre centralizado

Bajos costes de almacenamiento

La cerradura puede girarse para utilizarse en puertas DIN R y DIN L.

Función antipánico D, manecilla en ambos lados y tuerca partida

  • Para puertas que necesiten permitir el paso tanto desde el interior como desde el exterior. Una vez abierta desde el interior en caso de emergencia, la puerta también puede utilizarse desde el exterior, p. ej., para facilitar el acceso a los servicios de emergencia
  • Solo para puertas de salida de emergencia

Función antipánico E, juego de pomo/manecilla

  • Para puertas que necesiten permitir el paso desde el interior
  • Una vez abierta desde el interior en caso de emergencia, la puerta no puede abrirse desde el exterior

Para puertas cortafuego en zonas residenciales y públicas.


  • Los bombines que cumplan con las disposiciones de la norma EN 1303 solo pueden utilizarse en cerraduras FH 30 si se han sometido a ensayos de uso para puertas cortafuego y antihumo.

  • No deben utilizarse bombines de cerradura de pomo, bombines de rueda libre ni bombines eléctricos en cerraduras antipánico (tipos D, E).

  • No deben dejarse las llaves en el bombín de cerraduras antipánico.

  • Un dispositivo debe haberse sometido a ensayos junto con el correspondiente herraje de puerta para considerarse apto de conformidad con la norma DIN EN 179: 2008.

  • No incluye cerradero.

Longitud de la funda de la cerradura

186.0 mm
Más Información

Tuerca partida

No
Más Información

Distancia entre orificios

209 mm
Más Información

Anchura de la placa frontal

24 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

3 mm
Más Información

Forma de la placa frontal

Redondo
Más Información

Tiro del perno de la cerradura con pestillo

Una sola vuelta de 15 mm
Más Información

Diseño

Una velocidad
Más Información

Altura de la funda de la cerradura

186.0 mm
Más Información

Longitud de la placa frontal

235 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Clase de la cerradura de la puerta

3
Más Información

Con sustitución

Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Más Información

Adecuado para

Puertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendios
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 mm
Más Información

Grosor de la funda de la cerradura

15.0 mm
Más Información

Cubo de bloqueo de puerta

9 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

65 mm
Más Información

Anchura de la funda de la cerradura

81.5 mm
Más Información

Superficie del perno de captura

Cincado
Más Información

Superficie del pestillo

Cincado
Más Información

Estándar EN

12209
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

830140900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

830.000 g
Más Información

Superficie de la placa frontal

Cincado
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Material de la placa frontal

Acero
Más Información

Normas

EN 12209
Más Información

Catálogo General

0688506000

Ficha Técnica

658445129.pdf
Scroll to top