Distancia entre orificios |
38 mm |
Anchura de la placa frontal |
20 mm |
Grosor de la placa frontal |
3 mm |
Material |
ST |
Forma de la placa frontal |
Redondo |
Tiro del perno de la cerradura con pestillo |
Doble vuelta de 22 mm |
Altura de la funda de la cerradura |
90 mm |
Longitud de la placa frontal |
150 mm |
Clase de la cerradura de la puerta |
3 |
Adecuado para |
Puertas de madera corredizas |
Nivel de brillo de la barra |
Pulido |
Color de la placa frontal |
Plata metalizado |
Grosor de la funda de la cerradura |
14 mm |
Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave |
55 mm |
DIN |
12209 |
Anchura de la funda de la cerradura |
85 mm |
Superficie del pestillo |
Niquelado |
Estándar EN |
12209 |
Declaración Ambiental de Producto |
Sí |
Tipo de cerradura |
Bombín |
Código del sistema armonizado |
83013000000 |
Peso del producto (por artículo) |
348.000 g |
Superficie de la placa frontal |
Barnizado |
Material de la barra |
Función de acero por inversión |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Material de la placa frontal |
Acero |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688500219 |