Cerradura embutida para puertas interiores, BB clase 2

Ref.: 0688502659
Ver todas las versiones

MORTLOK-CL2-KH-DINL-SILVER-(SOF

Descripción

MORTLOK-CL2-KH-DINL-SILVER-(SOF
Cerradura embutida para puertas interiores, BB clase 2
Cerradura silenciosa
  • Carcasa de cerradura cerrada y cincada con aberturas de montaje
  • Cierre y barra insonorizantes para que la puerta se pueda cerrar silenciosamente
  • Soporte de la caja de cerradura en el área de la manilla
  • Cuando se utiliza el soporte de la caja de cerradura en el área de la manilla, es posible aplicar un par significativamente mayor al atornillar las rosetas, lo que impide prácticamente del todo el atasco de la manilla y el agrietamiento del recubrimiento de la puerta
  • Sistema de inserción de bocallave (se suministra 1 llave), con llave diferente

Apto para puertas interiores con renvalso


No incluye cerradero.

Longitud de la funda de la cerradura

144 mm
Más Información

Distancia entre orificios

209 mm
Más Información

Anchura de la placa frontal

20 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Forma de la placa frontal

Redondo
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Tiro del perno de la cerradura con pestillo

Una vuelta de 10 mm
Más Información

Diseño

Bloqueo Whisper
Más Información

Anchura

83.6 mm
Más Información

Altura de la funda de la cerradura

144 mm
Más Información

Color

Plata metalizado
Más Información

Longitud de la placa frontal

235 mm
Más Información

Material del perno de captura

Fundición de zinc con cubeta de plástico
Más Información

Clase de la cerradura de la puerta

2
Más Información

Superficie de la llave

Cincado brillante
Más Información

Material de las llaves

Fundición de zinc
Más Información

Adecuado para

Puertas interiores;Puertas interiores con renvalso
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 mm
Más Información

Color de la placa frontal

Plata metalizado
Más Información

Grosor de la funda de la cerradura

15.2 mm
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Cubo de bloqueo de puerta

8 mm
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

55 mm
Más Información

DIN

18251-1
Más Información

Anchura de la funda de la cerradura

81 mm
Más Información

Superficie del perno de captura

Niquelado brillante
Más Información

Superficie del pestillo

Niquelado brillante
Más Información

Estándar EN

12209
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Superficie del buje de la cerradura de la puerta

Natural
Más Información

Material del cubo de cerradura de la puerta

Poliamida
Más Información

Tipo de cerradura

Protegido
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

378.000 g
Más Información

Superficie de la placa frontal

Barnizado
Más Información

Material de la barra

Fundición de zinc
Más Información

Dirección DIN

DIN L
Más Información

Material de la placa frontal

Acero
Más Información

Normas

EN 12209, DIN 18251-1
Más Información
Scroll to top