Longitud de la funda de la cerradura |
144 mm |
Distancia entre orificios |
209 mm |
Anchura de la placa frontal |
20 mm |
Grosor de la placa frontal |
3 mm |
Material |
ST |
Color de la barra |
Gris |
Forma de la placa frontal |
Redondo |
Material de la barra cuadrada |
Poliamida |
Tiro del perno de la cerradura con pestillo |
Una vuelta de 10 mm |
Anchura |
83.6 mm |
Altura de la funda de la cerradura |
144 mm |
Longitud de la placa frontal |
235 mm |
Material del perno de captura |
Poliamida (PA) |
Clase de la cerradura de la puerta |
1 |
Color del perno de captura |
Gris |
Adecuado para |
Puertas de retrete y baño;Puertas de retrete y baño con renvalso |
Distancia (del picaporte a la cerradura) |
78 mm |
Color de la placa frontal |
Plata metalizado |
Grosor de la funda de la cerradura |
15.2 mm |
Cubo de bloqueo de puerta |
8 mm |
Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave |
55 mm |
DIN |
18251-1 |
Anchura de la funda de la cerradura |
81 mm |
Estándar EN |
12209 |
Superficie del buje de la cerradura de la puerta |
Natural |
Material del cubo de cerradura de la puerta |
Poliamida (PA) |
Tipo de cerradura |
WC/baño |
Barra cuadrada |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
83014011000 |
Peso del producto (por artículo) |
291.000 g |
Superficie de la placa frontal |
Barnizado |
Material de la barra |
Poliamida |
Dirección DIN |
DIN L |
Material de la placa frontal |
Acero |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688501593 |