Revoco fino transpirable

Ref.: 089035060
Ver todas las versiones

REVOCO FINO TRANSP. 15KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Mortero transpirable de acabado fino y resistente para interiores y exteriores

- Transpirable, permite los cambios gaseosos entre el interior y el exterior del edifi cio, evitando así posibles condensaciones

- Permeable al vapor de agua lo que permite la evaporación de humedades provenientes de los soportes

- Su condición hidrófuga, impide el paso de agua desde el exterior al interior del edifi cio

- Excelente adherencia sobre cualquier tipo de superfi cie

- Alta resistencia

- Sin retracción, no merma

- Fácil de trabajar, tanto en espesores fi nos o gruesos

- Se puede lijar

- Protector de acabado fino, para morteros transpirables tipo Thermoacustical 45l, Art Nº 890 350 30, tanto en interior como en exterior

Contenido

22.0 l
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

15.0 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

683.0 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089035060

Ficha Técnica

32406257.pdf

Hoja de datos de seguridad

04074183.PDF