Mordazas de sujeción en cuña

Ref.: 0681210130
Ver todas las versiones

DDU-MORDAZA.SUJEC.CU¥A-HDG-190X125MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-MORDAZA.SUJEC.CU¥A-HDG-190X125MM
Mordazas de sujeción en cuña
Para absorber cargas horizontales y evitar la inclinación de viguetas y listones profundos en tirantes y vigas en ángulo.
  • Se puede combinar con anclajes de cabios a viguetas para desviar las fuerzas de succión del viento
  • Las mordazas de sujeción son también ideales para evitar la inclinación en la base de las fijaciones de los flejes tensores contraviento
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX 51 D + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 2 mm de grosor conforme a la norma EN 10327:2004
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


Clavo acanalado/combinado de 4,0 x 40 a 60 mm conforme a EN 14592


Para evitar la inclinación de vigas y listones altos y estrechos o para asegurarlos contra la succión del viento en combinación con anclajes de cabios a viguetas y tornillos ASSY plus VG.


B 2.12

Número de orificios en la portadora principal nH

16 Uds
Más Información

Profundidad

195 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

135 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0218
Más Información

Peso

825 g
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

16 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información

Altura

195 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

Anchura x altura

135 x 195 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

135 x 195 x 195 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5 / 5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

16 + 16 Uds
Más Información

Catálogo General

0681210130

Ficha Técnica

32407614.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top