Aptos para sujetar e inmovilizar componentes, con una presión superficial excepcional
Anchura máxima de fijación |
42 mm |
Material |
ST |
Altura de fijación |
59 mm |
Superficie |
ZN |
Longitud |
180 mm |
Profundidad de sujeción |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
287.000 g |
Altura |
58 mm |
Anchura mínima de fijación |
0 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación |
0-42 mm |
Catálogo General |
07150922 |
Ficha Técnica |
32408887.pdf |