Mordaza de presión, tipo C, paralela

Ref.: 071509 23
Ver todas las versiones

MORDAZA DE PRESIÓN EN C-PARALLEL-L290MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA DE PRESIÓN EN C-PARALLEL-L290MM
Mordaza de presión, tipo C, paralela
Brazo de sujeción alto y largo con mordazas móviles
  • Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
  • Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola mano; permite tirar en lugar de hacer presión
  • De acero laminado de alta resistencia, con forjado parcial

Aptos para sujetar e inmovilizar componentes, con una presión superficial excepcional

Anchura máxima de fijación

86 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de fijación

93 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

52 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

828.000 g
Más Información

Altura

93 mm
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-86 mm
Más Información

Catálogo General

07150923

Ficha Técnica

32408887.pdf
Scroll to top