Alicates de apriete con mordazas semirredondas

Ref.: 071409 071
Ver todas las versiones

MORDAZA PRESIÓN BOCA CURVA 170 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA PRESIÓN BOCA CURVA 170 MM
Alicates de apriete con mordazas semirredondas
Versión americana
Con cortador de alambre

Mordaza curvada con dientes de sierra

Bocado potente a elementos hexagonales, pernos, tuercas, tubos, etc.

Incluye un práctico cortador de alambre.

Tornillos de ajuste

Para ajustar la presión y adaptarse al trabajo.

Máxima resistencia y durabilidad

Fabricado en acero de aleación templado

Fuerza de bloqueo máxima.

Gracias al disparador clásico

Los dientes endurecidos están diseñados para agarrar desde cualquier ángulo.

Niquelado

Anchura máxima de fijación

41 mm
Más Información

Material

CR-V-ST endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-41 mm
Más Información

Catálogo General

071409071

Ficha Técnica

32408886.pdf
Scroll to top