Mono de protección desechable Coverall Pro 5/6

Ref.: 0899021216
Ver todas las versiones

MONO-PROT-PINTAR-TIPO5/6-T:3XL

Descripción

MONO-PROT-PINTAR-TIPO5/6-T:3XL
Mono de protección desechable Coverall Pro 5/6
Excelente protección contra partículas, polvo y salpicaduras de líquidos.

Mono de protección CAT 3, clase 5 + 6

Evita la carga estática

Antiestático según EN 1149-1

Ideal para trabajos de pintura

Sin pelusas

Resistente

  • Resistente a los desgarros y a la abrasión
  • Capacidad para repeler líquidos por encima de la media, incluso con aceites minerales

Mayor libertad de movimiento y comodidad

Con tejido suave y textil

Impide la apertura accidental

Cremallera con tope automático

Bandas elásticas alrededor de la capucha, los puños, los tobillos y la espalda


Talleres de reparación de automóviles y talleres de chapa y pintura, pintura y tratamiento de superficies, empresas de eliminación de residuos, eliminación de amianto, industria de la construcción, minería, industria química, imprentas, procesamiento de madera, limpieza industrial, agricultura, medicina, industria farmacéutica, limpieza de depósitos y salas blancas.


Se puede utilizar para la eliminación de amianto.

Material

PP
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo de cuerpo

194 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Categoría

III
Más Información

Tamaño máximo del armario

132 cm
Más Información

Normalización y clasificación (monos de protección)

Categoría 3
Más Información

Tamaño mínimo del armario

124 cm
Más Información

Estándar EN

1149-1
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño máximo del cuerpo

200 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

62101098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Normas

EN 1149-1
Más Información

Tamaño mínimo/máximo del armario

124-132 cm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo/máximo del cuerpo

194-200 cm
Más Información

Catálogo General

0899021216

Declaración de conformidad EN

Y12019072602000080085735af4d4689
Scroll to top