Mono de pintura reutilizable

Ref.: 0899025010
Ver todas las versiones

MONO-PINTURA-REUTILIZABLE-BLUE-M

Descripción

MONO-PINTURA-REUTILIZABLE-BLUE-M
Mono de pintura reutilizable
Con capucha y cordón de ajuste
  • Sin silicona
  • 100 % poliéster
  • Antiestático y sin pelusa
  • Transpirable
  • Mangas, tobillos y cintura elásticos
  • Cremallera bidireccional con cubierta
  • Lavable a 40 °C o limpieza en seco

Talleres de automoción y carrocería, pintura, protección contra la corrosión y tratamiento de superficies.

Material

Poliéster
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

62113310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

244.500 g
Más Información

Catálogo General

0899025010

Declaración de conformidad EN

Y120191008020000157535038cac48ad

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top