Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Anchura de la cabeza |
22.4 mm |
Material |
POM |
Altura de la cabeza |
3.5 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
11.7 mm |
Color |
Natural |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
BMWMINI |
Longitud de la cabeza |
34.7 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
1 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
51131960054 |
Diámetro del orificio de perforación |
2.5 mm |
ubicación de montaje |
Carrocería |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
11.6 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.600 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
11,6-11,7 mm |
Catálogo General |
0501105006 |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |