Cubo para mortero

Ref.: 0993997023
Ver todas las versiones

-MOERTKUEB-VIERECKIG-SCHWRZ-90LTR

Descripción

-MOERTKUEB-VIERECKIG-SCHWRZ-90LTR
Cubo para mortero
Cuadrado
Con empuñadura incorporada
  • Material: Granulado de PE
  • Color: negro

Material

PE
Más Información

Longitud

780 mm
Más Información

Contenido

90 l
Más Información

Diseño

Corte cuadrado
Más Información

Anchura

490 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

39231090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2200.000 g
Más Información

Altura

320 mm
Más Información
Scroll to top