Patín protector para muebles de metal con pasador

Ref.: 0683552101
Ver todas las versiones

DDU DESLIZ. MET.CON CLAVO-4MM-D20MM

Descripción

MOEBLGLEIT-MET-(VN)-4MM-D20MM

Longitud del clavo

18 mm
Más Información

Material

FE
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro del clavo

2.2 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.850 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información

ODU

0
Más Información