Bloque de módulos VMB414

Ref.: 0963560414
Ver todas las versiones

VMB414 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB414 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB414
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Submódulo con solapa de aluminio

A 105 mm de altura para retirar componentes pesados con gran facilidad

Espacio libre del submódulo: 420 mm

Con precorte a la izquierda

Dimensiones del precorte (Al. x P.): 420 × 110 mm

Estantería de almacenamiento con solapa de aluminio

Para facilitar la extracción de herramientas y piezas pequeñas

Altura de pliegue 180 mm

Estantería para cajas de almacenamiento

Incluye 5 cajas de almacenamiento con solapa frontal integrada para apertura

Para el almacenamiento sencillo de piezas pequeñas con un fácil acceso

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Cajas de almacenamiento de polipropileno

Incluye alfombrillas antideslizantes para las estanterías de almacenamiento y el bastidor superior

Incluye un set de elementos de fijación y una placa de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Descripción de tipo

VMB414
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.500 kg
Más Información

Altura

980 mm
Más Información

Catálogo General

0963560414

Ficha Técnica

32411444.pdf
Scroll to top