Bloque de módulos VMB413

Ref.: 0963560413
Ver todas las versiones

VMB413 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB413 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB413
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Submódulo con panel de aluminio

Espacio libre del submódulo: 420 mm

Con precorte a la izquierda

Dimensiones del precorte (Al. x P.): 420 × 110 mm

Estantería de almacenamiento de aluminio

Para un almacenamiento bien organizado de herramientas y piezas pequeñas

Estante de paneles de acero de alta resistencia

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Incluye alfombrillas antideslizantes para estantería de almacenamiento, estante de paneles y bastidor superior

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Descripción de tipo

VMB413
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 kg
Más Información

Altura

890 mm
Más Información

Catálogo General

0963560413

Ficha Técnica

32411444.pdf
Scroll to top