Bloque de módulos VMB412

Ref.: 0963560412
Ver todas las versiones

VMB412 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB412 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB412
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Submódulo con solapa de aluminio

A 180 mm de altura para retirar componentes pesados con gran facilidad

Espacio libre del submódulo: 360 mm

2 estanterías de almacenamiento con solapa de aluminio

Para facilitar la extracción de herramientas y piezas pequeñas

Altura de la solapa: 105 mm cada una

Estante

Para el almacenamiento seguro de herramientas y maletines

Estantería de cubetas de almacenamiento

Con 7 cubetas de almacenamiento (tamaño 1)

Para un almacenamiento bien organizado de piezas pequeñas

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Incluye alfombrillas antideslizantes para las estanterías de almacenamiento y el bastidor superior

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Anchura

1390 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Descripción de tipo

VMB412
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.300 kg
Más Información

Altura

1040 mm
Más Información

Catálogo General

0963560412

Ficha Técnica

32411443.pdf
Scroll to top