Bloque de módulos VMB409

Ref.: 0963560409
Ver todas las versiones

VMB409 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB409 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB409
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Submódulo con panel de aluminio

Espacio libre del submódulo: 420 mm

Dos estanterías de almacenamiento de aluminio

Para un almacenamiento bien organizado de herramientas y piezas pequeñas

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Incluye alfombrillas antideslizantes para las estanterías de almacenamiento y el bastidor superior

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

330 mm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Descripción de tipo

VMB409
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.350 kg
Más Información

Altura

980 mm
Más Información

Catálogo General

0963560409

Ficha Técnica

32411441.pdf
Scroll to top