Bloque de módulos VMB407

Ref.: 0963560407
Ver todas las versiones

VMB407 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB407 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB407
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Submódulo con panel de aluminio

Espacio libre del submódulo: 420 mm

Estantería de almacenamiento de aluminio

Para un almacenamiento bien organizado de herramientas y piezas pequeñas

2 estanterías para cajas de almacenamiento

Con 6 cajas de almacenamiento (tamaño 2)

Con 8 cajas de almacenamiento (tamaño 3)

Para un almacenamiento bien organizado de piezas pequeñas

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Cajas de almacenamiento de polipropileno

Incluye alfombrillas antideslizantes para las estanterías de almacenamiento y el bastidor superior

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Anchura

1390 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Descripción de tipo

VMB407
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.300 kg
Más Información

Altura

1160 mm
Más Información

Catálogo General

0963560407

Ficha Técnica

32411440.pdf
Scroll to top