Módulo industrial 39

Ref.: 096399 639
Ver todas las versiones

MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-39

Descripción

MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-39
Módulo industrial 39
Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, la fontanería y la electricidad, y para empresas públicas

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

  • Véase la tabla de compatibilidad

El lado izquierdo consta de:

  • Subestructura con panel, altura libre de 420 mm
  • Dos estantes de almacenamiento cada uno con una placa de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas
  • Un estante con cinco cajas para piezas pequeñas para un almacenamiento claro y ordenado de piezas pequeñas
  • Un bastidor superior con placa de separación

De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad

Alfombrillas antideslizantes incluidas

Incluye kits de montaje lateral y en suelo


El panel de suelo no está incluido.

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Altura útil

420 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 kg
Más Información

Altura

1160 mm
Más Información
Scroll to top