MODBLOCK-KIT-GDES-WIND-ES-PRE-ASSEMBLY

Ref.: 0963560030
Ver todas las versiones

MODBLOCK-KIT-GDES-WIND-ES-PRE-ASSEMBLY

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MODBLOCK-KIT-GDES-WIND-ES-PRE-ASSEMBLY

Profundidad

452 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

138.620 kg
Más Información

Altura

1190 mm
Más Información

Catálogo General

0963560030

Ficha Técnica

32411418.pdf

Ficha Técnica

59956473.pdf
Scroll to top