Módulo de cocina completamente extraíbles VS TAL LARDER

Ref.: 0684904500
Ver todas las versiones

MOD-COCINA-FX-SET-SA -(1200-1450)300

Descripción

MOD-COCINA-FX-SET-SA -(1200-1450)300
Módulo de cocina completamente extraíbles VS TAL LARDER
Con funciones integradas de cierre automático y amortiguación

Ventajas para el montaje:

  • El sistema de autobloqueo permite montar el armazón en las guías superiores e inferiores sin necesidad de utilizar herramientas
  • El frontal se ajusta de manera rápida y sencilla gracias a su capacidad de regulación delantera en 3D
  • Aloja cuatro o cinco cestas, en función de la altura del módulo
  • Puede adaptarse a módulos ya instalados en cualquier momento

Ventajas de uso:

  • El sistema se saca y se retira con facilidad gracias al mecanismo eléctrico. Es posible mover cajones totalmente llenos con tan solo un dedo sin esfuerzo.
  • Acceso sencillo a todo el contenido del módulo, gracias a que el cajón se extiende hasta salir por completo de este y es posible acceder a las cestas por los dos lados
  • La altura de cada cesta se puede ajustar de forma fácil e individualizada, lo que permite reorganizar el sistema en cualquier momento para adaptarse a las necesidades y requisitos de la situación
  • El mecanismo de amortiguación integrado garantiza un movimiento suave y silencioso

1 armazón extensible, 1 set de guías, 1 set de cestas

Número de cestas

4
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

504 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil mínima del armario

1200 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil máxima del armario

1450 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

300 mm
Más Información

Versión de la caja

Saphir
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Capacidad de carga de extracción

120 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.770 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil mínima/máxima del arma

1200-1450 mm
Más Información
Scroll to top