Mochila portaherramientas

Ref.: 0715930243
Ver todas las versiones

MOCHILA-WO.PARTITION-320X150X440MM

Descripción

MOCHILA-WO.PARTITION-320X150X440MM
Mochila portaherramientas
Mochila sin divisores en el interior con dos grandes bolsillos exteriores de red para transportar objetos y materiales directamente sobre su persona.
  • Compartimento separado para el portátil
  • El bolsillo exterior adicional se puede cerrar con cremallera
  • Respaldo acolchado grueso y tirantes acolchados para los hombros
  • Cremallera doble resistente
  • Fabricada en poliéster de alta calidad (1680 denier)

Las herramientas que se muestran no están incluidas.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

5 kg
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Número de compartimentos internos

1 Uds
Más Información

Volumen

10 l
Más Información

Código del sistema armonizado

42029219000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información

Altura

440 mm
Más Información
Scroll to top