Carro para montaje BASIC

Ref.: 0957505040
Ver todas las versiones

-MNTGWG-WMW1-3FACHBODEN

Descripción

MNTGWG-WMW1-3FACHBODEN

Profundidad

600 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

572 mm
Más Información

Número de baldas

3 Uds
Más Información

Diseño del cajón

Sin cajones
Más Información

Color del cuerpo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Diámetro del rollo

100 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30000.000 g
Más Información

Altura

790 mm
Más Información

ODU

0
Más Información