Carro PRO

Ref.: 0957341031
Ver todas las versiones

-MNTGWG-RW3-RAL5010

Descripción

MNTGWG-RW3-RAL5010

Profundidad

680 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

570 mm
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja 70 mm/altura delantera 90 mm;2 cajones, altura de la caja 100 mm/altura delantera 120 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos
Más Información

Color del cuerpo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Diámetro del rollo

100 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cajón

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de cajones

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60000.000 g
Más Información

Altura

790 mm
Más Información

ODU

0
Más Información