Material |
ST |
Superficie |
SZN |
Longitud |
165 mm |
Anchura |
55 mm |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Espesor de material |
1.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
110.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
047973322 |