Soporte para fijación de ventanas

Ref.: 047973333
Ver todas las versiones

DDU /MNTGKNSL-130-10-AW125HVW-(ZN)

Descripción

DDU /MNTGKNSL-130-10-AW125HVW-(ZN)
Soporte para fijación de ventanas
Con placa de regulación de altura JB-DK
Proyección de hasta 150 mm con soporte para cargas mayores

Estructura del edificio: hormigón, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular (jumbo)

Con tornillo de bloqueo

Montaje de ventanas ajustable en estructuras de pared con aislamiento

El sistema de montaje de ventanas ajustable JB-D permite un montaje preciso de las ventanas conforme a las directrices RAL y garantizando la desviación segura de cualquier carga dinámica que se pueda producir. El sistema se puede ajustar en tres dimensiones para facilitar la compensación de las tolerancias estructurales. Se puede instalar en cualquier nivel y ajustar según el perfil isotérmico.


  • Preste atención a las propiedades y condiciones de todos los soportes y rieles cuando utilice elementos de unión.

  • Ha sido el fabricante el que ha determinado la capacidad de carga de los soportes y rieles atendiendo al informe de prueba n.º 10541805 de IfT Rosenheim. Los cálculos individuales se pueden encontrar en las directrices sobre la instalación de ventanas y puertas de la casa.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

253 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Proyección máxima

130 mm
Más Información

Fuerza de carga máxima

1600 N
Más Información

Código del sistema armonizado

83024190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

541.200 g
Más Información

Altura

37.3 mm
Más Información
Scroll to top