Tira de montaje perforada con perforación marginal

Ref.: 0972010217
Ver todas las versiones

-MNTGBA-RANDL-LD6,8-RD3,2-B17MM

Descripción

-MNTGBA-RANDL-LD6,8-RD3,2-B17MM
Tira de montaje perforada con perforación marginal
Para el montaje de tubos eléctricos/sanitarios y cables y tuberías en hormigón no terminado
  • Suspensiones (p. ej., tubos, conductos de ventilación)

  • Montaje de tubos eléctricos/sanitarios y cables y tuberías en hormigón no terminado

Tenga en cuenta que la tira se romperá cuando se alcance el valor de carga de rotura. Deben tenerse en cuenta las vibraciones y cargas térmicas de la ubicación, así como el factor de seguridad requerido.

Distancia entre orificios

15 mm
Más Información

Distancia de orificio de los orificios en los bordes

15 mm
Más Información

Material

1,0226
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6.8 mm
Más Información

Diámetro del agujero mínimo

3.2 mm
Más Información

Fuerza de carga máxima

1500 N
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.200 g
Más Información
Scroll to top